曜日別特売
RZQL40TN-75-38-M9NV RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQL40TN) SMC 42541196

※2-3-M08-4-RZQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQL40TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個リード線(m)(-) 0.5一段目ストローク(mm)38オートスイッチ種類M9NV注文コード42541196品番RZQL40TN-75-38-M9NV
参考基準価格(税別)¥26,840販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付フルストローク(mm)75一段目ストローク(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする