※2-3-M08-4-RZQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQL50)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線・オートスイッチ種類・一段目ストローク
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BW
一段目ストローク(mm)
155
注文コード
42541512
品番
RZQL50-200-155-M9BW3
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(3) 3ヶ付
フルストローク(mm)
200
一段目ストローク(mm)
155
CADデータダウンロード