RZQL50-300-160-M9B3 RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQL50) SMC 42541625

※2-3-M08-4-RZQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQL50)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B
一段目ストローク(mm)
160
注文コード
42541625
品番
RZQL50-300-160-M9B3
参考基準価格(税別)¥41,420販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(3) 3ヶ付
フルストローク(mm)
300
一段目ストローク(mm)
160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする