曜日別特売
RZQL63-75-41 RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQL63) SMC 42541853

※2-3-M08-4-RZQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQL63)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
一段目ストローク(mm)
41
注文コード
42541853
品番
RZQL63-75-41
参考基準価格(税別)¥30,580販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
フルストローク(mm)
75
一段目ストローク(mm)
41
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする