※2-3-M08-4-RZQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQL63)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線・オートスイッチ種類・一段目ストローク
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
A93
一段目ストローク(mm)
40
注文コード
42541984
品番
RZQL63-50-40-A933
参考基準価格(税別)
¥34,430
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
フルストローク(mm)
50
一段目ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(3) 3ヶ付
CADデータダウンロード