曜日別特売
RZQL63-220-20-M9BL3 RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQL63) SMC 42542255

※2-3-M08-4-RZQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQL63)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B
一段目ストローク(mm)
20
注文コード
42542255
品番
RZQL63-220-20-M9BL3
参考基準価格(税別)¥48,840販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
フルストローク(mm)
220
一段目ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(3) 3ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする