S0735-5MO S Series(S0735) SMC 42543104

 

S0735-5MO S Series(S0735) SMC 42543104
S0735-5MO S Series(S0735) SMC 42543104

S Series(S0735)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)注文コード42543104品番S0735-5MO
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)切換方式(3)3位置クローズドセンタ電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする