曜日別特売
SF4-1YZ-16 S Series(SF4-1YZ) SMC 42545405

 

SF4-1YZ-16 S Series(SF4-1YZ) SMC 42545405
SF4-1YZ-16 S Series(SF4-1YZ) SMC 42545405

S Series(SF4-1YZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個適合機種パイロット個別排気コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)注文コード42545405品番SF4-1YZ-16
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様ランプ・サージ電圧保護回路付適合機種パイロット個別排気コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法DIN形ターミナル(DIN43650B規格タイプ)マニュアルノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする