ナカバヤシ
フラットファイルPP A4S 3冊
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(3冊)
注文コード
42554182
品番
FF-PP803P
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
PP製なので丈夫で長持ち。汚れにくく水に強いファイルです。
サイズ
A4・S型
種類
フラットファイル
穴数
2
タイプ
タテ型
質量(g)
240
RoHS指令(10物質対応)
対応