ナカバヤシ
クリアブック ベーシックカラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊
サイズ
A4・S型
ポケット
10ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
注文コード
42555582
品番
CB1031B-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
サイズ・ポケット
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
高級感溢れるファブリック調デザインの背ラベル
サイズ
A4・S型
ポケット
10ポケット、中紙あり(カラーペーパー)
仕様
背見出しポケットあり
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
表紙:0.4
質量(g)
130
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
307×230×10
製本
溶着式