CB1031D-N クリアブック ベーシックカラー ナカバヤシ 42555598

クリアブック ベーシックカラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊サイズA4・S型ポケット10ポケット、中紙あり(カラーペーパー)注文コード42555598品番CB1031D-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

高級感溢れるファブリック調デザインの背ラベル

サイズA4・S型ポケット10ポケット、中紙あり(カラーペーパー)仕様背見出しポケットあり材質ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.4質量(g)130寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×10製本溶着式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする