ナカバヤシ
名刺バインダー差し替え式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊
仕様
綴具:金属製立ててこ式30穴バインダー・内径26mm・外径30mm、リファイル:名刺横型10面×両面収納・25枚入(500名用)、背見出しポケット付
注文コード
42556368
品番
CBM4185B-N
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
綴具:金属製立ててこ式30穴バインダー・内径26mm・外径30mm、リファイル:名刺横型10面×両面収納・25枚入(500名用)、背見出しポケット付
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み1.2mm
寸法(mm)
57×91
質量(g)
640
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
312×265×32
RoHS指令(10物質対応)
対応