曜日別特売
CB5034C ポイホルダー A4ワイド ナカバヤシ 42557244

ポイホルダー A4ワイド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード42557244品番CB5034C
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

ワイドポケットクリアホルダーがそのまま入る!両端に余裕があるので、A4サイズのクリアホルダーの出し入れがスムーズです。ハーフポケットクリアホルダーが取り出しやすい!ポケットに入れたまま書類の確認可能! インデックス分類に便利なインデックス付き!各ポケットに付いています。※インデックスシール付
クリアホルダーまとめます。

サイズA4ポケットA4ワイド・8ポケット・ポリプロピレン厚み約0.16mm・インデックス付き材質表紙:ポリプロピレン・厚み約0.70mm・ゴムバンド付き質量(g)230収納枚数クリアホルダー8枚・A4コピー用紙約160枚(64g/m2程度)(1ポケット・クリアホルダー1枚・A4コピー用紙20枚収納)寸法(縦×横×厚さ)(mm)315×265×16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする