ナカバヤシ
シンクノートA4タテ ロジカルA罫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
42558057
品番
ノ-A406ST-NN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥390
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4
枚数
40
罫
方眼
罫幅(mm)
7
色(表紙)
グレー
材質
上質紙70g/m
2
・40枚、表紙:板紙・230g/m
2
質量(g)
255
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
210×297×4
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
糸綴じ・クロス貼り