曜日別特売
NW-B506-OR ロジカルWリングノートPP表紙 ナカバヤシ 42558373

NW-B506-OR ロジカルWリングノートPP表紙 ナカバヤシ 42558373
NW-B506-OR ロジカルWリングノートPP表紙 ナカバヤシ 42558373
NW-B506-OR ロジカルWリングノートPP表紙 ナカバヤシ 42558373
NW-B506-OR ロジカルWリングノートPP表紙 ナカバヤシ 42558373
NW-B506-OR ロジカルWリングノートPP表紙 ナカバヤシ 42558373
NW-B506-OR ロジカルWリングノートPP表紙 ナカバヤシ 42558373

ロジカルWリングノートPP表紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズB5
色(表紙)オレンジ
ロジカルA罫
行数30
内容量1冊注文コード42558373品番NW-B506-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
サイズB5材質本文:上質紙・70g/m2・A罫(7mm)・30行・80枚、表紙:透明ポリプロピレンシート質量(g)325寸法(横×縦×厚さ)(mm)本文/182×257×9行数30枚数80ロジカルA罫罫幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応製本Wリング色(表紙)オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする