曜日別特売
ノ-B502A-5P クロスラインノートB5 5冊パック ナカバヤシ 42559238

クロスラインノートB5 5冊パック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
A罫
行数30
罫幅(mm)7
内容量1パック(5冊)注文コード42559238品番ノ-B502A-5P
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

きれいに記入、読みやすい。3 つの特長で使いやすい!!文章を美しく見せるなら「クロスラインノート」

サイズセミB5材質本文:上質紙・64g/m2・A罫(7mm)・30行・30枚、表紙:コートボール紙質量(g)530枚数30寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×16行数30A罫罫幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42559238
2026-02-20
用途: 記録
その他業種

ノートの紙質も普通で書きやすく、上質に近い物でした。お安く購入できたので、お買い得でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする