曜日別特売
BN-A402A-P ロジカルバインダーノート A4ワイド ナカバヤシ 42559816

BN-A402A-P ロジカルバインダーノート A4ワイド ナカバヤシ 42559816
BN-A402A-P ロジカルバインダーノート A4ワイド ナカバヤシ 42559816
BN-A402A-P ロジカルバインダーノート A4ワイド ナカバヤシ 42559816
BN-A402A-P ロジカルバインダーノート A4ワイド ナカバヤシ 42559816
BN-A402A-P ロジカルバインダーノート A4ワイド ナカバヤシ 42559816
BN-A402A-P ロジカルバインダーノート A4ワイド ナカバヤシ 42559816

ロジカルバインダーノート A4ワイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード42559816品番BN-A402A-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080

たくさん入るワイドタイプ!!
軽いタッチでらくらく開閉、スライド綴具表紙ポケット付きインデックスシール付き

仕様インデックスシール付材質表紙:透明ポリプロピレン表紙(0.7mm厚)30穴スライド式樹脂製綴具、上質紙・A罫(7mm)・36行・20枚・30穴サイズA4質量(g)250タイプタテ型穴数30寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×324×27RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする