曜日別特売
ヨR-TB5 履歴書 転職B5 ナカバヤシ 42561268

履歴書 転職B5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊注文コード42561268品番ヨR-TB5
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

裏面には、入学・卒業が一目でわかる早見表が印刷されています。写真が簡単に貼り位置サイズにカットできます。
写真貼り付け用シール4枚付、職務経歴書4枚付

仕様内側印刷封筒(のり付)3枚(印刷入り2枚/無地1枚)サイズB5質量(g)70紙質上質紙寸法(横×縦)(mm)364×257(2つ折り・4枚入)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビジネスフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする