ナカバヤシ
大きめ住所録 バインダー式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
A5
B5
A5
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42561374
品番
A-31
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
自由に差しかえできる、バインダータイプ
サイズ
A5
材質
材質本文:上質紙・40枚・インデックス10枚400名記入・20穴、表紙:ポリプロピレン・20穴バインダー式
質量(g)
260
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
表紙:180×225×20、本文:148×210
RoHS指令(10物質対応)
対応