ナカバヤシ
住所録
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
B5
B5
A5
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42561392
品番
A-20-B
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サイズ
B5
材質
材質本文:上質紙・40枚・インデックス10枚800名記入・26穴、表紙:ポリプロピレン・26穴バインダー式
質量(g)
370
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
表紙:216×275×20、本文:182×257
RoHS指令(10物質対応)
対応