曜日別特売
PB-352-OR フリーダイアリー 厚型 ナカバヤシ 42561557

フリーダイアリー 厚型

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊注文コード42561557品番PB-352-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
サイズ変形A6材質本文:上質紙・272項(月間16ヶ月)、表紙:発泡カラー塩ビシート質量(g)130寸法(横×縦×厚さ)(mm)90×140×14製本無線綴じ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42561566
2017-09-05
用途: 打合せ時
建設業・工事業

予定表欄は月単位で、自由にメモ書きが出来る
ページが沢山あって良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする