曜日別特売
M4×16 (+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42561766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×16 (+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42561766
M4×16 (+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42561766

(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1200個)
1箱(1200個)
1箱(3500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(1100個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(170個)
1箱(130個)
1箱(140個)
1箱(160個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
16
14
6
8
10
12
20
25
30
35
40
50
15
45
60
70
55
65
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
十字穴番号2
内容量1箱(1200個)注文コード42561766品番M4×16
販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098
表面処理三価ホワイト材質長さ(mm)16十字穴番号2寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84頭部形状寸法K(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1615:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする