ナカバヤシ
セラピーキッズカラー折りたたみコンテナミニ蓋付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42562494
品番
CFC-TC-301KO
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
小物の整理に便利(フタ付・積み重ね、折りたたみ機能付)
容量(L)
11.8
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン樹脂
質量(kg)
0.9
耐荷重(kg)
設定(等分布)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×358×177(折りたたみ状態48)
有効内寸法(mm)
W228×D325×H160
RoHS指令(10物質対応)
対応