CFC-TC-301KY セラピーキッズカラー折りたたみコンテナミニ蓋付 ナカバヤシ 42562512

セラピーキッズカラー折りたたみコンテナミニ蓋付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード42562512品番CFC-TC-301KY
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

小物の整理に便利(フタ付・積み重ね、折りたたみ機能付)

容量(L)11.8フタの有無あり材質ポリプロピレン樹脂質量(kg)0.9耐荷重(kg)設定(等分布)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×358×177(折りたたみ状態48)有効内寸法(mm)W228×D325×H160RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする