曜日別特売
M5×50 (+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42562527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×50 (+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42562527
M5×50 (+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42562527

(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(3500個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(170個)
1箱(130個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(160個)
1箱(100個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)50
50
6
10
12
16
25
8
14
30
40
15
20
35
45
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
170
180
200
十字穴番号2
内容量1箱(300個)注文コード42562527品番M5×50
販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
ねじの呼びM5長さ(mm)50頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理クロメート十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.97/(最小)4.84寸法K(mm)2.8寸法m(mm)5.1寸法dk(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42562572
2024-02-08
用途: ベランダdyi
製造業

この商品は思った通りの商品で金額的に丁度良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2093:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする