曜日別特売
M6×16 (+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42562536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×16 (+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42562536
M6×16 (+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42562536

(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(3500個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(170個)
1箱(130個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(160個)
1箱(100個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
16
25
6
10
12
8
14
30
40
15
20
35
50
45
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
170
180
200
十字穴番号3
内容量1箱(500個)注文コード42562536品番M6×16
販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
ねじの呼びM6長さ(mm)16頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理クロメート十字穴番号3寸法d(mm)(最大)5.97/(最小)5.82寸法K(mm)3.4寸法m(mm)6.7寸法dk(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42562572
2024-02-08
用途: ベランダdyi
製造業

この商品は思った通りの商品で金額的に丁度良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2093:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする