※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(1600個)
1箱(3500個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M4
M3.5
M4
長さ(mm)
8
10
12
16
20
8
25
30
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
42564742
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
頭部形状
皿小頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(Φmm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧