三和製作所
手指消毒剤メディシュッシュ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(1L)
1本(1L)
1個(4L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1L)
注文コード
42567175
品番
101-651
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
感染予防の対策に!
お肌にやさしいヒアルロン酸配合。
商品タイプ
ポンプ
効果
手指・皮膚の洗浄・消毒
成分
本品100mL中:ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール(59w/w%、68v/v%)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸Na
トラスコ品番
819-4111
区分
雑品
用法
そのまま適量を手指・皮膚に塗布または塗擦する。
エタノール濃度(w/w%)
59
医薬品医療機器等法
医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
68
繰り返し・詰め替え
対応