曜日別特売
101-652 手指消毒剤メディシュッシュ 三和製作所 42567184

 

101-652 手指消毒剤メディシュッシュ 三和製作所 42567184
101-652 手指消毒剤メディシュッシュ 三和製作所 42567184

手指消毒剤メディシュッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(4L)
内容量1個(4L)注文コード42567184品番101-652
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

感染予防の対策に!
お肌にやさしいヒアルロン酸配合。

商品タイプ詰替用効果手指・皮膚の洗浄・消毒成分本品100mL中:ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール(59w/w%、68v/v%)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸Naトラスコ品番819-4112区分雑品用法そのまま適量を手指・皮膚に塗布または塗擦する。エタノール濃度(w/w%)59医薬品医療機器等法医薬部外品エタノール濃度(v/v%)68繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42567184
2017-06-26
用途: 商品陳列時

肌荒れなどが思ったよりもなく手が清潔になり安心して使える。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする