曜日別特売
106-259 スタンダードさすまたツバ付 三和製作所 42567202

106-259 スタンダードさすまたツバ付 三和製作所 42567202
106-259 スタンダードさすまたツバ付 三和製作所 42567202
106-259 スタンダードさすまたツバ付 三和製作所 42567202

スタンダードさすまたツバ付

(2件のレビュー)
15日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1本注文コード42567202品番106-259
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

女性でも簡単に取扱できる軽量タイプです。
防刃ツバ付きで刃物対策仕様になっています。

仕様リーシュロープ(奪取防止ロープ)、ツバ付きトラスコ品番819-4136材質アルミ合金質量(kg)約1.2パイプ径(Φmm)25×(肉厚)2.5寸法(幅W×長さL)(cm)(刺口)50×189
注意
個人宅は配送不可です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 店舗の防犯用に常備
卸売・小売業

使用する練習をスタッフで実施しましたが、軽いのに意外としっかりしていて、女性でも簡単に使用できました。

対象商品 : 42567202
2023-06-29
用途: 壊れてました
医療・福祉・介護関連業

最初から壊れてました。
返品交換の対応はやや煩雑です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする