※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M2.5
M2.2
M2.5
M3
長さ(mm)
8
5
6
8
10
12
ねじピッチ(mm)
0.45
0.45
0.5
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42570333
品番
M2.5×8
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
8
仕様
リセス/H1
材質
鉄
寸法d(mm)
2.5
寸法D(Φmm)
5
表面処理
3価ホワイト
寸法K(mm)
1.8
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。