※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)PTスクリュー(1411-H1)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M2.5
M2.2
M2.5
M3
長さ(mm)
5
6
8
10
16
ねじピッチ(mm)
0.45
0.45
0.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42570455
品番
M2.5×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
5
仕様
リセス/H1
材質
鉄
寸法d(mm)
2.5
寸法D(Φmm)
5
表面処理
ユニクロ
寸法K(mm)
1.8
穴の形状
十字穴