※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプトラス(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(16000個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1300個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(600個)
ねじの呼び
M3
M2
M3
M4
M5
長さ(mm)
6
4
5
8
6
10
12
14
16
20
25
十字穴番号
1
1
2
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
42572966
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
1.9
寸法m(mm)
(最大)3.2
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.84
寸法dk(Φmm)
6.9
ねじ外径C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.94
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。