※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
¥10,980
1箱(3500個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
ねじの呼び
M3
M2
M3
M4
M5
長さ(mm)
25
6
8
10
12
14
16
25
山数
24
16
18
24
40
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42574664
品番
M3×25
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
25
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.84
表面処理
クローム
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.94
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
(最大)3.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5