曜日別特売
M2×8 タップタイプ (+)Bタイプバインド(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42578146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×8 タップタイプ (+)Bタイプバインド(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42578146
M2×8 タップタイプ (+)Bタイプバインド(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42578146

タップタイプ (+)Bタイプバインド(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10000個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)8
山数40
内容量1箱(10000個)注文コード42578146品番M2×8
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
ねじの呼び
M2
山数
40
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
1
表面処理
クロメート
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
(最大)2.2
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.95/(最小)1.87
寸法dk(Φmm)
4.3
寸法k+f(mm)
1.2
ねじ外径C(mm)
(最大)2.03/(最小)1.95

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4475:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする