※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプバインド(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(16000個)
1箱(15000個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M4
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
10
3
5
6
8
12
4
10
16
18
20
25
14
十字穴番号
2
1
2
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
42578331
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
18
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
(最大)4.7
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)3.90/(最小)3.80
寸法dk(Φmm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5
ねじ外径C(mm)
(最大)4.04/(最小)3.94