※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプナ(SUSXM-7)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(5000個)
1箱(1200個)
ねじの呼び
M3.5
M2.5
M3.5
長さ(mm)
8
5
8
十字穴番号
2
1
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
42581944
品番
M3.5×8
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
山数
18
長さ(mm)
8
材質
SUSXM-7
十字穴番号
2
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
(最大)3.8
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)3.56/(最小)3.44
寸法dk(Φmm)
6
ねじ外径C(mm)
(最大)3.65/(最小)3.53