曜日別特売
TZ-5XA-33L 絶縁変換器 渡辺電機工業 42585017

絶縁変換器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個電源電圧(V)DC24±10%耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)注文コード42585017品番TZ-5XA-33L
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
電源電圧(V)DC24±10%付属品-仕様●入力許容値:-50~+150%fs●電源変動:±0.06%fs●ゼロ・スパン調整範囲:±5%fs質量(g)約80外形寸法(mm)98(H)×25(W)×41(D)適合規格EN61326-1、EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000端子形状-精度(基準)±0.1%fs(25℃±2℃にて)ケース色黒色材質(ケース)ABS樹脂(UL94V-2)消費電力(mA)(電流)30以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)保存温湿度範囲-10℃~+70℃ 60%RH以下(非結露)負荷抵抗(許容)4kΩ以上、負出力は10kΩ以上応答速度約50ms(0~90%)負荷変動±0.06%fs温度特性±0.02%fs/℃耐振動振動数:10~55Hz、片振幅:0.15mm、X、Y、Z各方向5min×10掃引絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗1MΩ以上耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品あり第1入力信号DC-10~10V第1出力信号DC-10~10V応答時間(ms)50(0~90%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする