曜日別特売

絶縁変換器

絶縁変換器 - 渡辺電機工業絶縁変換器 - 渡辺電機工業絶縁変換器 - 渡辺電機工業
ケース色黒色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)内容量1個
全699種類を絞り込む
電源電圧(V)
699種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
付属品
質量(g)
外形寸法(mm)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42066396TH-2X-00LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066405TH-2X-10LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066414TH-2X-20LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066423TH-2X-30LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066439TH-2X-40LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066448TH-2X-50LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066457TH-2X-60LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066466TH-2X-70LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066475TH-2X-80LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066484TH-2X-90LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066493TH-2X-A0LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066509TH-2X-B0LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066518TH-2X-01LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066527TH-2X-11LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066536TH-2X-21LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066545TH-2X-31LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066554TH-2X-41LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066563TH-2X-51LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066579TH-2X-61LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066588TH-2X-71LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066597TH-2X-81LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066606TH-2X-91LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066615TH-2X-A1LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066624TH-2X-B1LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066633TH-2X-02LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066649TH-2X-12LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066658TH-2X-22LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066667TH-2X-32LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066676TH-2X-42LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066685TH-2X-52LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066694TH-2X-62LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066703TH-2X-72LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066719TH-2X-82LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066728TH-2X-92LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066737TH-2X-A2LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066746TH-2X-B2LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066755TH-2X-03LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066764TH-2X-13LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066773TH-2X-23LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066789TH-2X-33LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066798TH-2X-43LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066807TH-2X-53LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066816TH-2X-63LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066825TH-2X-73LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066834TH-2X-83LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066843TH-2X-93LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066859TH-2X-A3LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066868TH-2X-B3LAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066877TH-2X-0ALAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
42066886TH-2X-1ALAC100~240±10%電源ジャンパー×2個(複数台接続時ご利用ください)約80103(H)×12.5(W)×115(D)TH-5X(DC24V電源)、EN61326-1 EMI:classA、EMS:工業施設(入出力信号線が30m以下において適用)、EN IEC 63000
28,400
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする