渡辺電機工業
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A以上)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100~240±10%
比較出力
なし
通信出力
なし
注文コード
42593855
品番
A7113-3
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・比較出力・通信出力
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100~240±10%
アナログ出力
なし
外部制御機能
あり
通信出力
なし
比較出力
なし
取付方式
盤面取付
入力種類
直流電流
表示桁数
4桁
入力電流(A)
±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
BCD出力
TTL