A7116-8 交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値、入力定格:0.1A以上) 渡辺電機工業 42594293

交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値、入力定格:0.1A以上)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個電源電圧(V)AC100~240±10%比較出力フォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)通信出力なし注文コード42594293品番A7116-8
参考基準価格(税別)¥49,600販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
電源電圧(V)AC100~240±10%アナログ出力あり外部制御機能あり通信出力なし比較出力フォトカプラ5点(HH/H/GO/L/LL)取付方式盤面取付入力種類交流電流表示桁数4桁入力電流(A)0~5RoHS指令(10物質対応)対応BCD出力なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする