渡辺電機工業
交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(マルチ表示)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100~240±10%
比較出力
なし
通信出力
なし
注文コード
42597258
品番
A6114-02
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・比較出力・通信出力
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100~240±10%
取付方式
盤面取付
入力種類
交流電圧
入力電圧(V)
0~700
アナログ出力
なし
表示桁数
4桁
外部制御機能
あり
通信出力
なし
比較出力
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
BCD出力
TTL