A6114-10 交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(マルチ表示) 渡辺電機工業 42597328

交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(マルチ表示)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個電源電圧(V)AC100~240±10%比較出力リレー3点(H/H/GO/L/L)通信出力なし注文コード42597328品番A6114-10
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
電源電圧(V)AC100~240±10%取付方式盤面取付入力種類交流電圧入力電圧(V)0~700アナログ出力なし表示桁数4桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力リレー3点(H/H/GO/L/L)RoHS指令(10物質対応)対応BCD出力なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする