※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/クロメト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
ねじの呼び
M1.7
M1.7
M2.0
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.6
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42613496
品番
M1.7×3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
3
ねじの呼び
M1.7
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
ねじピッチ(mm)
0.5
頭部径(Φmm)
2.5
頭部高さ(mm)
0.5
ねじ外径D(mm)
(最大)1.66/(最小)1.60
穴幅(mm)
(十字)1.70
十字穴深さ(mm)
(最大)0.89/(最小)0.61
ねじ外径C(mm)
(最大)1.73/(最小)1.67