M2.0×5.0 (+)0番1種Bタイプナベ(鉄/クロメト)(小箱) 大阪魂 42613575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.0×5.0 (+)0番1種Bタイプナベ(鉄/クロメト)(小箱) 大阪魂 42613575
M2.0×5.0 (+)0番1種Bタイプナベ(鉄/クロメト)(小箱) 大阪魂 42613575

(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/クロメト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(5000個)
ねじの呼びM2.0
ねじピッチ(mm)0.6
内容量1箱(5000個)注文コード42613575品番M2.0×5.0
販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
材質頭部形状ナベ長さ(mm)5ねじの呼びM2.0穴の形状十字穴表面処理クロメートねじピッチ(mm)0.6頭部径(Φmm)3頭部高さ(mm)0.6ねじ外径D(mm)(最大)1.96/(最小)1.88穴幅(mm)(十字)2.00十字穴深さ(mm)(最大)1.21/(最小)0.91ねじ外径C(mm)(最大)2.04/(最小)1.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1475:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする