※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.4
M1.4
M2.0
長さ(mm)
2.5
4
3
5
8
ねじピッチ(mm)
0.45
0.45
0.6
0.3
0.4
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
42614004
品番
M1.4×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
2.5
ねじの呼び
M1.4
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
ねじピッチ(mm)
0.45
頭部径(Φmm)
2
頭部高さ(mm)
0.5
ねじ外径D(mm)
(最大)1.37/(最小)1.31
穴幅(mm)
(十字)1.55
十字穴深さ(mm)
(最大)0.74/(最小)0.51
ねじ外径C(mm)
(最大)1.43/(最小)1.37