※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番1種Bタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.7
M1.4
M2.0
長さ(mm)
2.5
4
3
5
8
ねじピッチ(mm)
0.35
0.45
0.6
0.3
0.4
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42614336
品番
M1.7×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
2.5
ねじの呼び
M1.7
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
ねじピッチ(mm)
0.35