※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M2.3
M1.0
M1.2
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ
4
(mm)
2
3
3.5
4
5
6
8
2.5
10
1.2
1.5
1.6
4.5
7
12
14
16
18
6.5
5.5
ねじピッチ
0.4
(mm)
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
全380種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42618213
品番
M2.3×4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M2.3
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
4
材質
ステンレス
寸法H(mm)
0.7
寸法D(Φmm)
3.5
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
2.2
寸法Q(mm)
(最大)1.41/(最小)1.06
穴の形状
十字穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42618213
M2.3×4.0
29028083
M2.3×4.0
(+)0番1種ナベ小ねじ(ステンレス)(小箱)
大阪魂
1箱(2000個)
¥
9,998
税込
¥10,998
注文コードが変更になりました