曜日別特売
THA-241-2W-1.2 アートスリム取手 栃木屋 42621592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THA-241-2W-1.2 アートスリム取手 栃木屋 42621592
THA-241-2W-1.2 アートスリム取手 栃木屋 42621592

アートスリム取手

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質AES寸法A(mm)70寸法H(mm)4注文コード42621592品番THA-241-2W-1.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。

用途事務机・整理庫の引出し・各種計測機等寸法A(mm)70寸法B(mm)38寸法C(mm)61寸法D(mm)21寸法E(mm)12寸法F(mm)65.5寸法G(mm)21寸法H(mm)4寸法J(mm)t1.2寸法K(mm)(38.5)寸法L(mm)65.7+0.1寸法N(mm)32.6+0.1材質AES質量(g)13取付方式取手を取付穴の斜め下方より挿入し、先に上側の溝にパネルをはめ込みます。取手下側の中央部を指で強く押込んでください。表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付穴はプレスによる打抜き加工とし、ダレ面が表側になるようにしてください。
※エッジ部にバリがあるような時は、C0.3~C0.5程度の面取りを施してください。
※許容荷重は設定しておりませんが、取付穴寸法での取付けの場合、通常使用(人が行う一般的な作業条件において)で脱落することが無いことを確認しております。ご使用される取付条件(取付板の材質、加工法)によっては外れる場合がありますので、実装でご確認いただき、必要であれば接着剤の併用をご検討ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42621662
2018-01-04
用途: 金属小箱に使用
吉上プランニング

小箱用の取手でちょうどいい物があり、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする