ID-126 白L字プレート DIY-ID 42621776

白L字プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
板厚(mm)1.5
内容量1個注文コード42621776品番ID-126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75
販売価格(税別)
68

木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。
コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、
補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。

オフホワイト板厚(mm)1.5規格寸法(mm)60使用ビス径(mm)2.4
注意
※金具は一部、鋭い箇所があります。ケガをしないように注意して作業してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする